サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
[ストレート]パンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ(号)
13
5
7
9
11
13
15
17
19
色
グレー系
グレー系
紺系
ウエスト(cm)
76
64
67
70
73
76
79
83
87
ヒップ(cm)
100
88
91
94
97
100
103
107
111
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45183996
品番
GPAL-2256-B3
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
表情の柔らかなな杢糸を使ったさりげないドット柄の上質ニット素材
しゃがんだ時にずり落ちにくいジャストウエスト
両脇ポケット
用途
接客・オフィス事務向け
色
グレー系
サイズ(号)
13
混率(%)
杢ドット・ニット(ポリエステル100%)
股下(cm)
84
ウエスト(cm)
76
ヒップ(cm)
100
性別
女性用