サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
キュロット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ(号)
21
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
ウエスト(cm)
87
60
63
66
69
72
75
79
83
86
87
91
色
グレー
グレー
ブラック
ヒップ(cm)
119
92
96
98
101
104
107
111
115
119
123
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45184434
品番
GCUL-1858-B2
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ソフトで軽く適度なドレープ性のあるニット素材のラップキュロット
ウエストは5cm伸びるゴム仕様だから、立ち座りが楽
用途
接客・オフィス事務向け
色
グレー
サイズ(号)
21
混率(%)
ピケニット (ポリエステル100%)
ウエスト(cm)
87
ヒップ(cm)
119
丈(cm)
53.5
性別
女性用