サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
キュロット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ(号)
15
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
ウエスト(cm)
74
59
62
65
68
71
74
78
82
86
90
色
黒系
ネイビー系
黒系
ヒップ(cm)
107
92
95
98
101
104
107
111
115
119
123
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45184809
品番
GCUL-1864-B3
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
さりげない陰影を表現したグレンチェック柄のキュロット
女性らしい立体的なシルエットが表現できるソフトな素材感とトラディショナルな柄のかっこよさで人気シリーズです
用途
接客・オフィス事務向け
色
黒系
サイズ(号)
15
混率(%)
シャドーチェック (ポリエステル99%・キュプラ1%)
ウエスト(cm)
74
ヒップ(cm)
107
丈(cm)
56
性別
女性用