曜日別特売
GCUL-1864-K3 キュロット サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45184924

GCUL-1864-K3 キュロット サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45184924
GCUL-1864-K3 キュロット サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45184924

キュロット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ(号)19
ウエスト(cm)82
ネイビー系
ヒップ(cm)115
内容量1枚注文コード45184924品番GCUL-1864-K3
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

さりげない陰影を表現したグレンチェック柄のキュロット
女性らしい立体的なシルエットが表現できるソフトな素材感とトラディショナルな柄のかっこよさで人気シリーズです

用途接客・オフィス事務向けネイビー系サイズ(号)19混率(%)シャドーチェック (ポリエステル99%・キュプラ1%)ウエスト(cm)82ヒップ(cm)115丈(cm)56.5性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする