サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
キュロット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ(号)
5
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
ウエスト(cm)
59
59
62
65
68
71
74
78
82
86
90
色
グレー系
グレー系
紺系
ヒップ(cm)
92
92
95
98
101
104
107
111
115
119
123
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45185159
品番
GCUL-2061-B5
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
グレー系にはローズピンク系、ネイビーにはサックスブルー系を差し色にしたウィンドーペン柄
スカート見えする前ラップ仕様のキュロット
用途
接客・オフィス事務向け
色
グレー系
サイズ(号)
5
混率(%)
カラード・ウィンドーペン(ポリエステル99%・レーヨン1%)
ウエスト(cm)
59
ヒップ(cm)
92
丈(cm)
55
性別
女性用