曜日別特売
GCUL-2061-B5 キュロット サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45185195

GCUL-2061-B5 キュロット サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45185195
GCUL-2061-B5 キュロット サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45185195

キュロット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ(号)13
ウエスト(cm)71
グレー系
ヒップ(cm)104
内容量1枚注文コード45185195品番GCUL-2061-B5
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

グレー系にはローズピンク系、ネイビーにはサックスブルー系を差し色にしたウィンドーペン柄
スカート見えする前ラップ仕様のキュロット

用途接客・オフィス事務向けグレー系サイズ(号)13混率(%)カラード・ウィンドーペン(ポリエステル99%・レーヨン1%)ウエスト(cm)71ヒップ(cm)104丈(cm)58性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする