曜日別特売
GCUL-2061-K5 キュロット サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45185290

GCUL-2061-K5 キュロット サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45185290
GCUL-2061-K5 キュロット サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45185290
GCUL-2061-K5 キュロット サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45185290

キュロット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ(号)11
ウエスト(cm)68
紺系
ヒップ(cm)101
内容量1枚注文コード45185290品番GCUL-2061-K5
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

グレー系にはローズピンク系、ネイビーにはサックスブルー系を差し色にしたウィンドーペン柄
スカート見えする前ラップ仕様のキュロット

用途接客・オフィス事務向け紺系サイズ(号)11混率(%)カラード・ウィンドーペン(ポリエステル99%・レーヨン1%)ウエスト(cm)68ヒップ(cm)101丈(cm)57.5性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする