曜日別特売
GCUL-2151-K3 キュロット サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45185448

GCUL-2151-K3 キュロット サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45185448
GCUL-2151-K3 キュロット サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45185448

キュロット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ(号)23
ウエスト(cm)90
ヒップ(cm)123
内容量1枚注文コード45185448品番GCUL-2151-K3
参考基準価格(税別)¥18,500販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ウール混の風合いとバーズアイ風の杢調柄素材
適度なストレッチ性とソフトで軽やかな心地よさが特徴
前ラップでスカートのように見えるデザイン

用途接客・オフィス事務向けサイズ(号)23混率(%)エッセンシャル・バーズアイ(ポリエステル100%)ウエスト(cm)90ヒップ(cm)123丈(cm)57.5性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする