サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
キュロット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ(号)
13
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
ウエスト(cm)
71
59
62
65
68
71
74
78
82
86
90
色
グレー系
グレー系
紺系
ヒップ(cm)
104
92
95
98
101
104
107
111
115
119
123
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45185694
品番
GCUL-2255-B3
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
表情の柔らかなな杢糸を使ったさりげないドット柄の上質ニット素材
前ラップでスカートのように見えるデザイン
用途
接客・オフィス事務向け
色
グレー系
サイズ(号)
13
混率(%)
杢ドット・ニット(ポリエステル100%)
ウエスト(cm)
71
ヒップ(cm)
104
丈(cm)
57
性別
女性用