曜日別特売
GCUL-2255-B3 キュロット サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45185728

GCUL-2255-B3 キュロット サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45185728
GCUL-2255-B3 キュロット サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45185728

キュロット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ(号)19
ウエスト(cm)82
グレー系
ヒップ(cm)115
内容量1枚注文コード45185728品番GCUL-2255-B3
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

表情の柔らかなな杢糸を使ったさりげないドット柄の上質ニット素材
前ラップでスカートのように見えるデザイン

用途接客・オフィス事務向けグレー系サイズ(号)19混率(%)杢ドット・ニット(ポリエステル100%)ウエスト(cm)82ヒップ(cm)115丈(cm)57.5性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする