曜日別特売
GCUL-2255-K3 キュロット サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45185780

GCUL-2255-K3 キュロット サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45185780
GCUL-2255-K3 キュロット サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45185780
GCUL-2255-K3 キュロット サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45185780

キュロット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ(号)9
ウエスト(cm)65
紺系
ヒップ(cm)98
内容量1枚注文コード45185780品番GCUL-2255-K3
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

表情の柔らかなな杢糸を使ったさりげないドット柄の上質ニット素材
前ラップでスカートのように見えるデザイン

用途接客・オフィス事務向け紺系サイズ(号)9混率(%)杢ドット・ニット(ポリエステル100%)ウエスト(cm)65ヒップ(cm)98丈(cm)56性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする