曜日別特売
GCUL-2261-K6 キュロット サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45186017

GCUL-2261-K6 キュロット サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45186017
GCUL-2261-K6 キュロット サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45186017

キュロット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ(号)17
ウエスト(cm)78
紺系
ヒップ(cm)111
内容量1枚注文コード45186017品番GCUL-2261-K6
参考基準価格(税別)¥17,500販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

黒にはワイン系、紺にはブルー系の差し色のラインがさりげなく入ったストライプ柄
前ラップ風でスカート見えするデザインなので、オフィスワークはもちろん車や自転車にも乗りやすい実用的なアイテムです。
家庭洗濯可能

用途接客・オフィス事務向け紺系サイズ(号)17混率(%)ベルベット・ストライプ(ポリエステル70%、毛30%)ウエスト(cm)78ヒップ(cm)111丈(cm)57性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする