SPX7-2N マネージメントトレー 日東工業 45186057

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マネージメントトレー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
適合機種RD97(98)-2□□(-PN)
内容量1個注文コード45186057品番SPX7-2N
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
仕様
SC、LC、FC、MT-RJ、MUコネクタ対応
アッテネータ対応
用途スプライスユニットの二次側配線保護用外形寸法W(mm)395外形寸法H(mm)84.5(2U)外形寸法D(mm)116適合機種RD97(98)-2□□(-PN)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※段積時にSPX7-1N、 -2NとSPX7-1DN、 -2DNを混合して使用すると二次側のSCコネクタの切替が困難となるため、SPX7-1DN、 -2DNのみでご使用ください。
※RD98-□SC□PNを段積みで使用する場合、マネージメントトレーの取付けにより下側の一次側配線切替が困難となるため、切替を行う場合は1U以上間隔を空けてください。
※段積時にSPX7-1N、-2Nを使用する場合、下記のいずれかの方法で対応してください。
・マネージメントトレーの取付け間隔を1U以上空けてください。
・スプライスユニットの取付け間隔を1U以上空けてください。
・コネクタ取外し用工具を使用して前面配線の切替を行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする