曜日別特売
GCUL-2265-K5 キュロット サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45186060

GCUL-2265-K5 キュロット サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45186060
GCUL-2265-K5 キュロット サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45186060
GCUL-2265-K5 キュロット サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45186060

キュロット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ(号)5
ウエスト(cm)59
ヒップ(cm)92
内容量1枚注文コード45186060品番GCUL-2265-K5
参考基準価格(税別)¥17,500販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

上品な落ち着きのあるグレンチェック柄
ウール調のポリエステル糸を使用した軽やかな素材は温かみのある風合いが特徴
前ラップでスカートのように見えるデザイン

用途接客・オフィス事務向けネイビー系サイズ(号)5混率(%)グレンチェック(ポリエステル100%)ウエスト(cm)59ヒップ(cm)92丈(cm)54性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする