SPX2-1A 融着トレー 日東工業 45186224

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

融着トレー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法H(mm)13.5
内容量1個注文コード45186224品番SPX2-1A
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

融着トレーの増設に。
光ファイバ単心、テープ心線に対応可能です。
心線ホルダは、1段に2コ取付けております。(単心線、テープ心線兼用)

仕様
1段
(補強熱スリーブ固定可能数)単心線12本/段、テープ心線6本/段
付属ねじ付
寸法W(mm)161.2寸法H(mm)13.5寸法D(mm)104適合機種SPU、SPK-K、 SPJ、 RD97(98)-NRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※トレーの形状・サイズは、SPU、SPJ、RD97-N・98-Nシリーズで使用しているトレーと同じです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする