曜日別特売
BL-444-A1 ブラウス シャツ レディース 長袖 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45186227

ブラウス シャツ レディース 長袖

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
オフホワイト
サイズ(号)19
内容量1枚注文コード45186227品番BL-444-A1
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

制服や事務服にふさわしい、上品さとおしゃれ感を演出するレディース長袖ブラウスです。
光沢感とマットな陰影が織りなす細かいダイヤ柄チェックが特徴。
綿混素材で肌触りがよく、吸汗速乾性にも優れ、快適な着心地をキープします。
事務職や受付業務など、幅広いオフィスシーンに対応するデザインです。
選べる5色展開で、職場のイメージや好みに合わせてコーディネート可能です。

用途
接客・オフィス事務向け
オフホワイトサイズ(号)19混率(%)シャドーダイヤ・チェック (ポリエステル85・綿15%)性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする