※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
融着トレー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法H(mm)
49.5
13.5
23.5
37.5
49.5
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45186251
品番
SPX2-4A
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
融着トレーの増設に。
光ファイバ単心、テープ心線に対応可能です。
心線ホルダは、1段に2コ取付けております。(単心線、テープ心線兼用)
仕様
4段積み
(補強熱スリーブ固定可能数)単心線12本/段、テープ心線6本/段
付属ねじ付
寸法W(mm)
161.2
寸法H(mm)
49.5
寸法D(mm)
104
適合機種
SPU、SPK-K、 SPJ、 RD97(98)-N
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※トレーの形状・サイズは、SPU、SPJ、RD97-N・98-Nシリーズで使用しているトレーと同じです。