曜日別特売
GBLL-1351-B6 ブラウス シャツ レディース 長袖 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45187225

ブラウス シャツ レディース 長袖

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
グレーストライプ
サイズ(号)21
内容量1枚注文コード45187225品番GBLL-1351-B6
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

綾目で表現したカルゼ織に、細い2本のカラーラインを加えたストライプ柄のレディース長袖ブラウスです。
さらっとしたやわらかな風合いで、着心地も快適です。
ツヤのある表面が、制服や事務服にふさわしい上品な女性らしさを演出します。
高機能糸「CoolBestⅡ(R)」を使用し、吸汗速乾性に優れています。
選べる3色展開で、職場の雰囲気に合わせたコーディネートが可能です。

用途
接客・オフィス事務向け
グレーストライプサイズ(号)21混率(%)カルゼ・ストライプ (ポリエステル83%綿17%)性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする