※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
PHE-S 盤用熱交換器(Sタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
定格電圧(V)
AC100(単相)
AC100(単相)
AC200(単相)
定格電流(A)
0.48/0.44
0.44/0.41
0.22/0.19
0.63/0.63
0.29/0.31
0.48/0.44
0.22/0.2
0.61/0.62
0.3/0.31
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45187335
品番
PHE-10S
参考基準価格(税別)
¥50,500
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
塗装色
ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B
質量(kg)
3.4
定格電圧(V)
AC100(単相)
定格電流(A)
0.48/0.44
定格消費電力(W)
34/32
付属品
-
種別
キャビネット外側取付用
タイプ
樹脂羽根ファンタイプ
使用温度(℃)
-10~60
定格周波数(Hz)
50/60
保護等級
IP5X
寸法(縦×横×深さ)(mm)
450×170(210)×80
起動電流(A)
1.68/1.51
騒音レベル(dB(A))
約54/56
設置場所
屋内用
ファン
(使用数)2
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格能力(W/K)
10/11
注意
※屋内で使用される密閉型キャビネット専用
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500