曜日別特売
GBLL-1452-K6 ブラウス シャツ レディース 長袖 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45187670

ブラウス シャツ レディース 長袖

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
青系
サイズ(号)19
内容量1枚注文コード45187670品番GBLL-1452-K6
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

適度なハリがあり、綿混のさらっとした素材で仕立てたレディース長袖ブラウスです。
きちんとしたシルエットで、制服や事務服にふさわしい印象に。
細いヘリンボーン風の織り柄でストライプを表現し、女性らしいデザインに仕上げました。
取り外し可能な共布リボン付きで、シーンに応じた着こなしが可能です。
消臭加工「キラクル」を施し、長時間の着用でも快適です。
選べる3色展開で、職場の雰囲気に合わせてコーディネートできます。

用途
接客・オフィス事務向け
青系サイズ(号)19混率(%)シェブロン・ストライプ (ポリエステル85%・綿15%)性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする