※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
PF-H 盤用換気扇(防湿タイプ)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
定格電圧(V)
AC100
AC100
AC200
角寸法
60mm
60mm
80mm
92mm
120mm
140mm
151×175mm
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45188281
品番
PF-065H-M
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
寸法(縦×横×深さ)(mm)
60×60×30
定格電圧(V)
AC100
角寸法
60mm
フレーム厚さ(mm)
30
付属品
フィンガーガード取付ねじ取扱説明書
使用温度(℃)
-10~+70
定格電流(A)
0.09/0.08
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
7/6
最大静圧(mmH
2
O)
17/27(1.8/2.8)
最大風量(m
3
/min)
0.23/0.30
材質(フレーム)
アルミダイキャスト
入力端子
リード線(1m)
騒音レベル(dB(A))
約26/29
材質(羽根)
鋼板
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※最大風量・最大静圧の測定方法はダブルチャンバー方式です。
※屋外で使用する場合の機種選定は、日射量を考慮してください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500