曜日別特売
PF-065H-2M PF-H 盤用換気扇(防湿タイプ) 日東工業 45188297

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PF-H 盤用換気扇(防湿タイプ)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
定格電圧(V)AC200
角寸法60mm
内容量1個注文コード45188297品番PF-065H-2M
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
寸法(縦×横×深さ)(mm)60×60×30定格電圧(V)AC200角寸法60mmフレーム厚さ(mm)30付属品フィンガーガード取付ねじ取扱説明書使用温度(℃)-10~+70定格電流(A)0.07/0.06定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)11/9最大静圧(mmH2O)17/27(1.8/2.8)最大風量(m3/min)0.23/0.30材質(フレーム)アルミダイキャスト入力端子リード線(1m)騒音レベル(dB(A))約26/29材質(羽根)鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※最大風量・最大静圧の測定方法はダブルチャンバー方式です。
※屋外で使用する場合の機種選定は、日射量を考慮してください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45188324
2014-04-02
用途: 京都駅掲示板
オブジェクト

軽量で静か

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

冷却(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする