曜日別特売
PF-260K PF 天井大型ファン 日東工業 45188516

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PF 天井大型ファン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個仕様警報機能付注文コード45188516品番PF-260K
参考基準価格(税別)¥77,500販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980
定格電圧(V)AC100付属品取付ねじ取扱説明書仕様警報機能付材質(本体)ポリプロピレン使用温度(℃)-10~+50定格電流(A)0.23/0.28(0.19/0.23)定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)23.5/28(18/20)最大静圧(mmH2O)34/31(3.5/3.2)(17.5/19.5)(<1.8/2.0>)最大風量(m3/min)13.2/13.7(10/10.3)材質(カバー)ポリプロピレン入力端子プラグ付電源コード(2.25m)騒音レベル(dB(A))約39/39.5(29.5/30.5)材質(羽根)ポリプロピレン色(マンセル値)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※最大風量・最大静圧の測定方法はオリフィスチャンバー方式です。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

冷却(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする