曜日別特売
PF-250-2M PF-M 盤用換気扇(大型タイプ) 日東工業 45188534

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PF-M 盤用換気扇(大型タイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
定格電圧(V)AC200
定格消費電力(W)40/50
内容量1個注文コード45188534品番PF-250-2M
参考基準価格(税別)¥48,000販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
羽根径(Φmm)250定格電圧(V)AC200付属品ガードコンデンサプラグコード(コンテンサ用)取付ねじ取扱説明書材質取付フレーム:鋼板使用温度(℃)-10~+60定格電流(A)0.23/0.24定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)40/50最大静圧(mmH2O)127/137(13/14)最大風量(m3/min)19.5/22.5入力端子リード線(1m)騒音レベル(dB(A))約50/53材質(ケーシング)アルミダイキャスト材質(羽根)鋼板
注意
※最大風量・最大静圧の測定方法はピトー管方式です。(測定はガード無しの状態です)
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

冷却(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする