曜日別特売
GBLL-1865-K6 ブラウス シャツ レディース 長袖 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45188589

ブラウス シャツ レディース 長袖

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ブルー系
サイズ(号)5
内容量1枚注文コード45188589品番GBLL-1865-K6
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

トロンとした肌なじみのよい、薄手ニット素材のレディース長袖ブラウスです。
シワになりにくく、透けにくいので安心して着用できます。
軽量で伸縮性があり、吸汗速乾・UVカット機能を備えた通年素材「スプリンジー(R)」を使用。
アクセサリー用ボタン付きで、スカーフやリボンがずれにくく、きれいに着こなせます。
脇下には消臭テープ付きで、ニオイ対策も安心です。
選べる4色展開で、制服や事務服として幅広く活用できます。

用途
接客・オフィス事務向け
ブルー系サイズ(号)5混率(%)ライト・ニット (ポリエステル100%)性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする