曜日別特売
GBLL-1869-A1 ブラウス シャツ レディース 七分袖 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45189237

ブラウス シャツ レディース 七分袖

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ホワイト
サイズ(号)9
内容量1枚注文コード45189237品番GBLL-1869-A1
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

カルゼ織の高級感ある素材を使用した、レディース七分袖ブラウスです。
吸汗速乾性に優れており、快適な着心地をキープします。
シワになりにくく、家庭でのお手入れも簡単なイージーケア仕様。
高品質ながらお手頃価格でコスパがよく、着用枚数を増やしたい方にもおすすめです。
衿元にはアクセサリー用ボタン付きで、スカーフやリボンの装着も可能です。
選べる4色展開で、制服や事務服として幅広く活用できます。

用途
接客・オフィス事務向け
ホワイトサイズ(号)9混率(%)トップクール(R)・カルゼ (ポリエステル100%)性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする