曜日別特売
GCSL-1252-A9 カットソー 七分袖 レディース Uネック 事務服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45189666

カットソー 七分袖 レディース Uネック 事務服

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ3L
内容量1枚注文コード45189666品番GCSL-1252-A9
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

制服や事務服としても着用しやすい、シンプルでおしゃれなレディーストップスです。
きれいめな印象を与えるUネックと七分袖デザインで、オフィスカジュアルにもぴったり。
裏側に綿糸を使用しており、肌に優しく吸汗性にも優れた快適な着心地。
防透性に優れており、インナーの色やラインが目立ちにくく、上品に着こなせます。
UVカット機能付きで、屋外での業務や通勤時にも安心です。

用途接客・オフィス事務向けホワイトサイズ3L混率(%)アレニエ・ポンチ (ポリエステル70%綿30%)性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする