※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
WLP 丸形防水ルーバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色(マンセル値)
クリーム色
ライトベージュ色
クリーム色
寸法A(Φmm)
80
80
105
120
135
175
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
45190083
品番
WLP-8C
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
材質
PBT+PC樹脂製
付属品
取付ねじ
寸法A(Φmm)
80
色(マンセル値)
クリーム色
RoHS指令(10物質対応)
対応
換気面積(cm
2
)
8.5
取付換気扇
60mm角の換気扇
注意
※換気面積は、防虫網、フィルタを考慮していません。
※換気扇を取付ける場合は防湿タイプまたは長寿命・防水タイプの換気扇をご使用ください。また、換気扇は換気扇の厚さ+10mmのねじで取付けてください。3.屋外で使用する場合の機種選定は、日射量を考慮してください。4.キャビネット内側表面に凹凸がある製品(FRP製ボックスのハンドレー成形品等)への取付けは防塵防水性能が保証できません。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。