曜日別特売
WLP-13 WLP 丸形防水ルーバー 日東工業 45190135

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WLP 丸形防水ルーバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
色(マンセル値)ライトベージュ色
寸法A(Φmm)135
内容量1セット(2個)注文コード45190135品番WLP-13
参考基準価格(税別)¥15,500販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
材質PBT+PC樹脂製付属品取付ねじ寸法A(Φmm)135色(マンセル値)ライトベージュ色RoHS指令(10物質対応)対応換気面積(cm2)32取付換気扇120mm角の換気扇
注意
※換気面積は、防虫網、フィルタを考慮していません。
※換気扇を取付ける場合は防湿タイプまたは長寿命・防水タイプの換気扇をご使用ください。また、換気扇は換気扇の厚さ+10mmのねじで取付けてください。3.屋外で使用する場合の機種選定は、日射量を考慮してください。4.キャビネット内側表面に凹凸がある製品(FRP製ボックスのハンドレー成形品等)への取付けは防塵防水性能が保証できません。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする