※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
WLP 丸形防水ルーバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
色(マンセル値)
ライトベージュ色
ライトベージュ色
クリーム色
寸法A(Φmm)
175
80
105
120
135
175
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
45190153
品番
WLP-17
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
材質
PBT+PC樹脂製
付属品
取付ねじ
寸法A(Φmm)
175
色(マンセル値)
ライトベージュ色
RoHS指令(10物質対応)
対応
換気面積(cm
2
)
67
取付換気扇
Φ150mm角の換気扇
注意
※換気面積は、防虫網、フィルタを考慮していません。
※換気扇を取付ける場合は防湿タイプまたは長寿命・防水タイプの換気扇をご使用ください。また、換気扇は換気扇の厚さ+10mmのねじで取付けてください。3.屋外で使用する場合の機種選定は、日射量を考慮してください。4.キャビネット内側表面に凹凸がある製品(FRP製ボックスのハンドレー成形品等)への取付けは防塵防水性能が保証できません。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500