※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
WLP-KL 換気扇付丸形防水ルーバー(低騒音タイプ・ロースピード)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
定格電圧(V)
AC100
AC100
AC200
色(マンセル値)
ライトベージュ色
ライトベージュ色
クリーム色
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45190336
品番
WLP-17KL
参考基準価格(税別)
¥31,500
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
定格電圧(V)
AC100
使用温度(℃)
-10~+60
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
43/38
寸法B(mm)
58
最大静圧(mmH
2
O)
40.5/54.4(4.1/5.5)
使用湿度範囲
95%以下
最大風量(m
3
/min)
0.52/0.62
寸法A(Φmm)
175
入力端子
リード線(1m)
騒音レベル(dB(A))
約45/49
色(マンセル値)
ライトベージュ色
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付換気扇
PF-1555HL-M
注意
※換気面積は、防虫網、フィルタを考慮していません。
※屋外で使用する場合の機種選定は、日射量を考慮してください。3.キャビネット内側表面に凹凸がある製品(FRP製ボックスのハンドレー成形品等)への取付けは防塵防水性能が保証できません。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500