GKNL-1972-K3 カーディガン レディース ニット Vネック 事務服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45190488

カーディガン レディース ニット Vネック 事務服

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ネイビー
サイズ3L
内容量1枚注文コード45190488品番GKNL-1972-K3
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

厚手の総針編みニット素材を使用した、しっかりとした着心地のレディースカーディガンです。
衿ぐりから前端、ポケット口に配したラインがアクセントとなり、きちんと感とスタイリッシュさを演出します。
抗ピル糸を使用しており、毛玉ができにくく、毎日きれいな状態で着用いただけます。
ブラック・グレー・ネイビーの3色展開で、職場の雰囲気や好みに合わせて選べるバリエーションも魅力です。
事務服や接客業務にもおすすめの、機能性とデザイン性を兼ね備えた一枚です。

用途接客・オフィス事務向けネイビーサイズ3L混率(%)ライン・ニット(アクリル70%・毛30%)性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする