GPAM-1924-B2 [メンズ]パンツ サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45190734

GPAM-1924-B2 [メンズ]パンツ サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45190734
GPAM-1924-B2 [メンズ]パンツ サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45190734

[メンズ]パンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ(号)110
グレー
ウエスト(cm)110
ヒップ(cm)130
内容量1枚注文コード45190734品番GPAM-1924-B2
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ソフトで軽く動きやすいニット素材のメンズパンツ
膝が出ないよう前のみ裏地がついています

用途接客・オフィス事務向けグレーサイズ(号)110混率(%)ピケニット(ポリエステル100%)股下(cm)90ウエスト(cm)110ヒップ(cm)130性別男性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする