サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
[メンズ]パンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ(号)
70
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
色
ブラック
グレー
ブラック
ウエスト(cm)
70
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
ヒップ(cm)
90
90
93
96
99
102
105
108
111
115
120
125
130
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45190750
品番
GPAM-1924-B9
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ソフトで軽く動きやすいニット素材のメンズパンツ
膝が出ないよう前のみ裏地がついています
用途
接客・オフィス事務向け
色
ブラック
サイズ(号)
70
混率(%)
ピケニット(ポリエステル100%)
股下(cm)
90
ウエスト(cm)
70
ヒップ(cm)
90
性別
男性用