※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
ルーバー交換用フィルタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1セット(10枚)
1セット(10枚)
1セット(2枚)
寸法A(mm)
Φ120
Φ55
Φ68
Φ81
Φ93
Φ120
Φ148
78
98
128
237
76
88
116
166
Φ73
Φ88
Φ103
Φ137
Φ54
全25種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
45190932
品番
LP-F4
参考基準価格(税別)
¥7,550
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
材質
ポリエステル
適合機種
LP-4F(C・G)、LP-4K(-2)(C)
寸法A(mm)
Φ120
寸法C(mm)
10
除塵率(%)
70
セット内容
10枚入
寸法B(mm)
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※寸法5mmまでは公差内です。