日東工業
ルーバー交換用フィルタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(10枚)
1セット(10枚)
1セット(2枚)
寸法A(mm)
128
Φ55
Φ68
Φ81
Φ93
Φ120
Φ148
78
98
128
237
76
88
116
166
Φ73
Φ88
Φ103
Φ137
Φ54
全25種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
45190975
品番
SLP-F2
参考基準価格(税別)
¥7,550
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
材質
ポリエステル
適合機種
SLP-2(C)、OSLP-2A(C)
寸法A(mm)
128
寸法C(mm)
8
除塵率(%)
50
セット内容
10枚入
寸法B(mm)
128
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※寸法5mmまでは公差内です。