RSLP-F20 ルーバー交換用フィルタ 日東工業 45191027

ルーバー交換用フィルタ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(10枚)
寸法A(mm)166
内容量1セット(10枚)注文コード45191027品番RSLP-F20
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198
材質ポリエステル適合機種RSLP-20(C)、RSLP-20K(-2)(C)、RSLP-20(C)ES、RSLP-20K(-2)(C)(ES)寸法A(mm)166寸法C(mm)8除塵率(%)50セット内容10枚入寸法B(mm)166RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※寸法5mmまでは公差内です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする