曜日別特売
EFC-12 EFC 塩害用フィルタケース 日東工業 45191142

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EFC 塩害用フィルタケース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個注文コード45191142品番EFC-12
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
材質
ケース本体、スライドカバー:PBT+PC
塩害用フィルタ:PP・ポリエステル・セルロース
ケース本体、スライドカバー:ライトベージュ色
塩害用フィルタ:白色
圧力損失
初期圧損:52Pa
最終圧損:200Pa
付属品取付ねじ、取扱説明書仕様塩害用フィルタ付質量(g)約180使用温度(℃)0~+60寸法(縦×横×深さ)(mm)126×126×38RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)約90使用湿度(%RH)100以下
注意
※必ず適用ルーバー〔OSLP-1(C)、WLP-13(C)、SLS-17AF(S))に取付けてキャビネット内でご使用ください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする