サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
ジャケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ(号)
5
5
7
9
11
13
15
17
19
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45191267
品番
GJAL-1608-K3
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
上質感のある無地素材に清潔感のある白いパイピングの入ったジャケット
くるみボタンやポケット部分のビットの金属使いがアクセント
用途
接客・オフィス事務向け
色
ネイビー
サイズ(号)
5
混率(%)
ラスティック・ドビー (ポリエステル100%)
性別
女性用