曜日別特売
GJAL-1908-G1 ジャケット サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45191495

ジャケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ(号)19
イエロー系
内容量1枚注文コード45191495品番GJAL-1908-G1
参考基準価格(税別)¥25,900販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

華やかで軽快なボレロ風ジャケット。
ラメ糸の入ったキャンディカラーで配色したボーダー柄の素材を使っています。
ピンク系はグレーベース、イエロー系はネイビーベースになっています。
脇下に消臭・制菌加工のデオファクターテープを施しているので快適に過ごせます。
また、袖口にはスリットが入っていて袖丈の調節ができます。

用途
接客・オフィス事務向け
イエロー系サイズ(号)19混率(%)キャンディー・ボーダー(ポリエステル100%) フローラル・ピケ(ポリエステル100%)性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする