GOBL-1501-B5 【リボン付き】[半袖]オーバーブラウス サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45191870

【リボン付き】[半袖]オーバーブラウス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
グレー系
サイズ(号)13
内容量1枚注文コード45191870品番GOBL-1501-B5
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ミックス感ある明るい杢調で麻のような質感をプリントで表現した清涼感と上質感ある素材
ステッチ風のラインを加え、爽やかな印象のウィンドーペンに仕上げました

用途接客・オフィス事務向けグレー系サイズ(号)13混率(%)麻調ウィンドーペン (ポリエステル100%)性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする