サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
【リボン付き】[半袖]オーバーブラウス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
ブルー系
グレー系
ブルー系
ベージュ系
サイズ(号)
5
5
7
9
11
13
15
17
19
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45191906
品番
GOBL-1501-K5
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ミックス感ある明るい杢調で麻のような質感をプリントで表現した清涼感と上質感ある素材
ステッチ風のラインを加え、爽やかな印象のウィンドーペンに仕上げました
用途
接客・オフィス事務向け
色
ブルー系
サイズ(号)
5
混率(%)
麻調ウィンドーペン (ポリエステル100%)
性別
女性用