サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
【リボン付き】[七分袖]オーバーブラウス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ(号)
9
5
7
9
11
13
15
17
19
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45192089
品番
GOBL-1612-K3
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
上質感のあるネイビーの無地素材に清潔感のある白いパイピングの入った七分袖オーバーブラウス
折り返された袖口を伸ばし、袖丈を調整することも可能です
くるみボタンやポケット部分のビットの金属使いがアクセント
用途
接客・オフィス事務向け
色
ネイビー
サイズ(号)
9
混率(%)
ラスティック・ドビー (ポリエステル100%)
性別
女性用