曜日別特売
GOBL-1613-K3 【リボン付き】[半袖]オーバーブラウス サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45192195

GOBL-1613-K3 【リボン付き】[半袖]オーバーブラウス サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45192195
GOBL-1613-K3 【リボン付き】[半袖]オーバーブラウス サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45192195

【リボン付き】[半袖]オーバーブラウス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ(号)15
内容量1枚注文コード45192195品番GOBL-1613-K3
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

上質感のあるネイビーの無地素材に清潔感のある白いパイピングの入った半袖オーバーブラウス
くるみボタンやポケット部分のビットの金属使いがアクセント

用途
接客・オフィス事務向け
ネイビーサイズ(号)15混率(%)ラスティック・ドビー (ポリエステル100%)性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする