サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
[七分袖]オーバーブラウス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
グレー系
グレー系
ネイビー系
サイズ(号)
13
5
7
9
11
13
15
17
19
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45192265
品番
GOBL-1801-B1
参考基準価格(税別)
¥23,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
シルバーラメ入りボーダー柄のサマーツイードで、リボンと袖口は光沢感のある濃色生地を使った七分袖のオーバーブラウス
混率(%)
(柄)パウダリーツイード (ポリエステル99%・再生繊維(テンセル)1%) (別布) ポリエステル100%
用途
接客・オフィス事務向け
色
グレー系
サイズ(号)
13
性別
女性用