曜日別特売
EC-SLP-HF EC-SLP ハニカムシールドフィルタ 日東工業 45192427

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EC-SLP ハニカムシールドフィルタ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚注文コード45192427品番EC-SLP-HF
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698
材質
ハニカムシールドフィルタ : アルミニウム
フィルタ : モダアクリル・ポリエステル(除塵率41%)
仕様SLP-25(C)ES・ELP-25K(C)ES・SLP-25K-2(C)ES用セット内容ハニカムシールドフィルタ1コ、フィルタ1枚厚さ(mm)8縦(mm)230横(mm)230RoHS指令(10物質対応)対応シールド効果平均10dB向上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする