曜日別特売
BLT-33 ツバなしバイメタルホールソー マーベル 45192464

ツバなしバイメタルホールソー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
穴あけ能力(mm)33
内容量1個注文コード45192464品番BLT-33
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

バイメタルホールソーの安全ストッパー(ツバ)が無いので貫通作業に最適。

用途鉄板(3.2mm以下)、木工、塩ビ、プラスチックなどの穴あけ作業に。有効長(mm)25全長(mm)104穴あけ能力(mm)33適合電動機回転専用切断能力(mm)鉄板3.2以下シャンク形状六角軸六角軸対辺(mm)6.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする