曜日別特売
GOBL-1802-J1 [半袖]オーバーブラウス サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45192475

[半袖]オーバーブラウス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ラベンダー系
サイズ(号)7
内容量1枚注文コード45192475品番GOBL-1802-J1
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

シルバーラメ入りのサマーツイードの半袖オーバーブラウス
衿ぐり、袖口、ポケット口、リボンに濃色生地を配し、全体を引き締めています
リボンはブローチピンで取り外し可能
前後の裾にはプリーツが入っているので、お腹・ヒップ周りをカバーします

用途
接客・オフィス事務向け
混率(%)
(柄)パウダリーツイード (ポリエステル99%・再生繊維(テンセル)1%) (別布) ポリエステル100%
ラベンダー系サイズ(号)7性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする