※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
RSLP-ES 電磁シールド(EMS)仕様R形ルーパー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
寸法B(mm)
100
100
120
150
200
色(マンセル値)
クリーム色
ライトベージュ色
クリーム色
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45192506
品番
RSLP-10CES
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
材質
カバー : AES樹脂
ボデー : PBT+PC樹脂
フィルタ : モダアクリル・ポリエステル(除塵率50%)
シールド金具:ステンレス
付属品
取付ねじ取扱説明書
使用温度範囲(℃)
-10~+60
寸法A(mm)
100
寸法B(mm)
100
寸法C(mm)
10
色(マンセル値)
クリーム色
RoHS指令(10物質対応)
対応
換気面積(cm
2
)
23
注意
※屋内で使用するキャビネットに取付けてください。
※換気面積は、フィルタ、シールドフィルタを考慮していません。3.換気扇を吸気用として取付ける場合は別途お問合せください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500