MDP-SU61L 電工ポケットshuttoシリーズ ドライバー マーベル 45192507

電工ポケットshuttoシリーズ ドライバー

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
タイプ1本差し(ロング)
内容量1個注文コード45192507品番MDP-SU61L
4月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

背板に樹脂板を付け、引っ掛かりがなく、工具の抜き差しがしやすい。
ペンチ差しは、エッジを効かせた安心のホールド感。
ドライバー差しは、先端が本体にきっちり収まり、床などを傷付けない。
収納口は広くドライバーのゴムグリップがしっかり収まる。

材質PVCボード、スチール、アクリルテープ質量(g)50タイプ1本差し(ロング)材質(裏)ポリウレタンコーティング材質(表)601デニールポリエステルオックス寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)57×290×35

商品説明動画

マーベル 電工ポケット“シュットシリーズ
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45192516
2022-08-18
用途: 電気工事、電気保全
その他業種

以前使用したものは、先端が露出するタイプでスボンに先端が引っ掛かり、穴が空いたり、ドライバーを取る時も引っ掛かり、取りづらだった。
購入したタイプはドライバーを抜き差しがしやすい。
先端部があまり出ないので、危なくない。

対象商品 : 45192516
2018-01-28
用途: VESSELのボールグリップドライバー用に
医療・福祉・介護関連業

他社製品も購入しましたが、自分の常用するドライバーを常に腰に差しておくには、これが一番適しておりました。ボールグリップにちょうど良い開口部寸法。少し先端は出るけれど、怪我しない程度。ナイスです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする